| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-601168 Herst.-Nr.: 2201 EAN/GTIN: 4332163310976 |
| |
|
| | |
| Universalboxen Vielfältig einsetzbar Für Lagerung von Gasflaschenpaletten, Einzelflaschen, Fahrrädern (mit Halterung max. 4 Räder), Entsorgungsbehältern etc. Pulverbeschichtung mit zusätzlicher Zinkgrundierung, keine Belüftung notwendig (Außenaufstellung), Ausführung nach TRG 280, Öffnung der Flügeltüren wahlweise nach rechts oder links, Schloss- und Drückergarnitur (Profilzylinder nicht im Lieferumfang). Stabil und sicher aufbewahrt Zubehör auf Wunsch: Halteketten, Haltebügel für unebenen Boden, 2-faches Stapelgestell. Lieferung mit Montageanweisung. * Lagerkapazität bezieht sich entweder auf 50-l- oder 33-l-Flaschen! ** Für Größe 1500x3000 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung:: | Profilzylinder | LxBxH: | 27,5x27,5 mm | Gewicht: | 0,2 kg | Lagerkapazität 50-l-Flaschen*: | – | Lagerkapazität 33-l-Flaschen*: | – | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Kurzzylinder, Profilkurzzylinder, gasflaschen container, 30131008, Gasflaschen-Boxen, Lagerboxen, Mülltonnen-Lagerboxen, Universalboxen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,27* | € 24,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,37* | € 25,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,74* | € 26,47* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,71* | € 29,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,75* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|