Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder
Stahlflaschenkarre 150 kg2x20 l Lufträder
Artikel-Nr.:
     4012-601341
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1101
EAN/GTIN:
     4035694003521
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Flaschenkarre
Stahlflaschenkarre für 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt (Ø 210 mm)

Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
100 kg
Höhe:
1115 mm
Gesamtbreite:
710 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
2x20 l
Vollgummi-Bereifung ØxB:
– mm
Luft-Bereifung ØxB:
260x85 mm
Eigengewicht:
15 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, gasflaschenwagen 2 flaschen, tischwagen, 30205412, Flaschenkarren, Gasflaschen-Transportkarren, Sackrodel, Schweißerkarren, Stahlflaschenkarren, Stahl-Schweißerkarren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,22*
€ 191,84*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 164,55*
€ 197,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,13*
€ 200,82*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 212,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 212,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,20*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 98,11*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,81*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 248,40*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,03*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,07*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 161,21*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 105,39*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 569,38*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 716,73*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 102,67*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,32*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,62*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,70*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.