Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 1200 kg 1380x880 mm zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen 1200 kg 1380x880 mm zweiseitig
Plattenwagen 1200 kg 1380x880 mm zweiseitig
Artikel-Nr.:
     4012-601539
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-1306
EAN/GTIN:
     4035694004795
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenkarre
Platten-Transportwagen
Plattenwagen

Mit ein- oder zweiseitiger Aufnahmemöglichkeit
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager.
Anlagen mit Profilgummi belegt.

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Außenmaß LxB:
1380x880 mm
Auflagebreite:
2x270 mm
Auflagehöhe:
1360 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Plattenwagen, plattenwagen cordes, platten-transportwagen, 30205621, Einsteckbügel, für, Plattenkarren, Plattenständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,55*
€ 759,70*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,68*
€ 759,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,60*
€ 811,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,39*
€ 815,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,28*
€ 899,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,70*
€ 904,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,13*
€ 891,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,67*
€ 867,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,82*
€ 848,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,55*
€ 818,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016956
ab € 282,41*
Ähnlich
Cordes
00016955
ab € 283,55*
Ähnlich
Cordes
00016929
ab € 137,52*
Ähnlich
Cordes
00016931
ab € 173,71*
Ähnlich
Cordes
00016928
ab € 137,69*
Ähnlich
Cordes
00016930
ab € 172,82*
Ähnlich
Cordes
00016951
ab € 789,64*
Ähnlich
Cordes
00016954
ab € 849,89*
Ähnlich
Cordes
00016953
ab € 733,04*
Ähnlich
Cordes
00016950
ab € 674,83*
Ähnlich
Cordes
00016949
ab € 628,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.