| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-601670 Herst.-Nr.: ZU-1063 EAN/GTIN: 4035694005150 |
| |
|
| | |
| Stahlrohrwand herausnehmbar Aufbauten für alle Industrie-Anhänger 2000–5000 kg Tragkraft Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Zubehörartikel (Aufbauten) und nicht auf die kompletten Industrieanhänger. 2 Stahlrohrwände für Industrie-Anhänger 750 mm hoch, herausnehmbar. Weitere Informationen: | | Passend für Ladefläche: | 2000x1000 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30205752, Anhänger, Schwerlast-Anhänger |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,64* | € 454,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,51* | € 454,82* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,62* | € 476,06* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,57* | € 483,79* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,23* | € 493,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|