Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 150mm LG.R schwer verz Kunstoffrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 150mm LG.R schwer verz Kunstoffrad
Lenkrolle 150mm LG.R schwer verz Kunstoffrad
Artikel-Nr.:
     4012-602455
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B10.151
EAN/GTIN:
     4021885002688
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle, Gehäuse Stahlblech, verzinkt-chromatiert
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
N100.B10.151
a:
150 mm
c:
45 mm
i:
48 mm
e:
209 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 75 mm
k:
11 mm
f:
600 kg
Herstellerartikelnummer:
N100.B10.151
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrolle 150 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 30221515, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 23,76*
€ 29,93*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 23,94*
€ 30,10*
1
€ 4,90*
ab € 24,09*
€ 31,13*
7 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 24,98*
€ 32,55*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 26,41*
€ 33,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.151
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.