Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-158183
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885002688
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle N100.B10.151, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 150 mm, Tragkraft: 600 kg
Weitere Informationen:
Material Radkörper:
Kunststoff
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Schraublochentfernung 1:
105x75 mm
Oberfläche:
chromatiert
Plattenlänge:
138 x 110
i:
48
Befestigungsmaß:
138x110 mm
f:
600
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Farbton:
stahl
k:
11
Lagerung:
Rollenlager
h:
105 x 75
g:
138 x 110
Befestigungsart:
mit Platte
e:
209
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
c:
45
Einsatzbereich:
Schwerlast
Modellbezeichnung:
Lenkrolle
a:
150
Farbe Lauffläche:
weiß
Modellnummer:
N100
Lager:
Rollenlager
Material Gehäuse:
Stahl
Farbe Radkörper:
weiß
Durchmesser:
150
Basis:
Lenkrolle
Material:
Kunststoff
Material Lauffläche:
Kunststoff
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Gehäuse:
Stahlblech
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Befestigung:
Platte
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Doppelrolle:
nein
Gehäuse Besonderheit 2:
schwere Ausführung
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Tragkraft:
600 kg
Bauhöhe:
209 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Gewicht:
2550 kg
Tragfähigkeit:
600 kg
Radbreite:
45 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 23,80*
€ 29,74*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 23,99*
€ 29,90*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 30,93*
6 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 24,85*
€ 32,33*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 26,19*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.151
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.