Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L910xB1500 mm 4000 Kp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L910xB1500 mm 4000 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L910xB1500 mm 4000 Kp
Artikel-Nr.:
     4012-603127
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30221006
EAN/GTIN:
     4045012017406
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium-Überfahrbrücke KBS

Einfache Handhabung
Von einer Person bedienbar.
Ideal für kleinen bis mittleren Höhenausgleich.
Variabel und platzsparend
Seitlich verschiebbar, bei Nichtverwendung senkrechte Lagerung an der Rampenkante.
Robust und zeitgemäß
Hochfeste, witterungsbeständige Aluminium-Legierung.
Entspricht den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr.
Gut gesichert
Automatische Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen.

Weitere Informationen:
Länge (L):
910 mm
Breite (B):
1500 mm
Maß (D):
170 mm
Höhendifferenz min./max.:
–135/+90 mm
Tragkraft:
4000 kg
Gewicht:
44 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,85*
€ 659,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,03*
€ 659,96*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,03*
€ 661,85*
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 603,35*
€ 664,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,92*
€ 680,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,95*
€ 785,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,03*
€ 773,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,03*
€ 749,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,00*
€ 735,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,85*
€ 715,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
500.00.006
ab € 78,86*
Zubehör
Altec
500.,00.007
ab € 117,07*
Zubehör
Altec
500.00.008
ab € 118,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.