| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-603264 Herst.-Nr.: 8052-100 EAN/GTIN: 4330816291368 |
| |
|
| | |
| Einseitige Garderobenbank, Holzleiste Stabile Konstruktion Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr. Mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung. Verschraubmöglichkeit für Fußbodenbefestigung auf Anfrage. Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau. Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste). Allseitig gehobelte Hartholzleisten Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten. Im Profil ca. 60x30 mm. Klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden. Aufpreisfrei auch als weiße, lichtgraue oder dunkelgraue Kunststoffleisten mit Stahlkern lieferbar. Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035. Höhenverstellbare Kunststofffüße Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten. Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken (verdeckt nach DIN). Sofort einsatzbereit Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig. Abbildung zeigt einseitge Garderobenbank mit Kunststoffleiste lichtgrau. Beispielabbildung. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Ausführung:: | mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken | Außenmaße HxBxT: | 1650x2000x403 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,68* | € 586,78* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 495,03* | € 586,78* | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,96* | € 632,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,89* | € 653,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|