Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal SPEED RACK2000x600x2470 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal SPEED RACK2000x600x2470 mm verzinkt
Weitspannregal SPEED RACK2000x600x2470 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-604610
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     81120
EAN/GTIN:
     4026212144116
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META SPEED-RACK Komplettregale mit Spanplatte

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

Für sperrige Güter
Für leichte bis mittlere Belastungen
Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Spanplatten, 19 mm stark

Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2470 mm
Bodenmaße BxT:
2000x600 mm
Anzahl Fachebenen:
4
Fachlast:
500 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,38*
€ 444,25*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,54*
€ 444,25*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 389,41*
€ 444,26*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 392,40*
€ 444,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,03*
€ 449,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,94*
€ 518,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,27*
€ 494,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.