| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-605801 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784329903 EAN/GTIN: 4053569845793 |
| |
|
| | |
| Stapeltransportkasten Typ STK, grau-blau Kästen aus Qualitäts-Stahlblech Hohe Stabilität durch gerollten Stapelrand. Einfaches Handling durch zwei Fallgriffe Gelochte Ausführung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Z | LxBxH: | 450x300x300 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, transportbox grau, transport box, transportbox stahl, 30423910, Lagerbehälter, Lagersichtkästen, Schüttgut-Behälter, Sichtlagerkästen, Stahlblech-Sichtlagerkästen, Stahlblech-Transport-Stapelkästen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,08* | € 32,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,79* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|