Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal GR 3000x2000x600mm Spanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal GR 3000x2000x600mm Spanplatte
Weitspannregal GR 3000x2000x600mm Spanplatte
Artikel-Nr.:
     4012-607126
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15764
EAN/GTIN:
     4004514215505
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannkomplettregal WS 2000 mit Spanplatte, Traglast 400 kg/Ebene, Breite 2000 mm, Grundregal

Vielfache Anwendungsmöglichkeiten
Sowohl als Einzelsystem mit Grund- und Aufbaufeldern einsetzbar als auch in Kombination mit dem Steckregalsystem.
Großzügige Lagerfläche
Ideal für großvolumige und sperrige Waren.
Stabile, verwindungssteife Längstraversen aus einem Stück für höchste Belastungsansprüche.
Stützen und Längstraversen verzinkt.
Verstellbare Fachböden im 25-mm-Raster
Bestückung mit Stahlfachböden, Spanplatten oder Gitterkörben möglich.
Spanplatte



Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 35 mm
Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
3000x600 mm
Breite:
2000 mm
Feldlast:
2000 kg
Ebenen:
5
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,51*
€ 525,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,52*
€ 525,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,17*
€ 554,32*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 491,82*
€ 561,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,78*
€ 593,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,80*
€ 625,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,18*
€ 620,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,98*
€ 603,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,51*
€ 546,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15751
ab € 287,05*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15753
ab € 303,30*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15755
ab € 323,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15757
ab € 353,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15761
ab € 357,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15763
ab € 383,61*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15765
ab € 408,83*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15767
ab € 457,80*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15771
ab € 451,02*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15773
ab € 475,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15775
ab € 504,11*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15777
ab € 561,06*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15781
ab € 412,57*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15783
ab € 435,24*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15785
ab € 457,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.