| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-609047 Herst.-Nr.: 9268/GRAU7037 EAN/GTIN: 4330816868676 |
| | |
|
| | |
| Trennwandsystem
Preisbewusste Ordnung Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler. Schnelle und einfache Montage Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Eck-Aufsatzpfosten | Farbe: | RAL 7037 | Systemmaß: | – mm | Höhe: | 750 mm | Breite: | – mm | Gewicht: | 5 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,19* | € 48,10* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,42* | € 48,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,24* | € 49,98* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,71* | € 56,79* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,73* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|