Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanschlusspro. 2000 mmTrennwand-System Vario.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandanschlusspro. 2000 mmTrennwand-System Vario.
Wandanschlusspro. 2000 mmTrennwand-System Vario.
Wandanschlusspro. 2000 mmTrennwand-System Vario.
Artikel-Nr.:
     4012-609051
Herst.-Nr.:
     9260
EAN/GTIN:
     4332163317708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Wandanschlussprofil
gitterwand wandanschlussprofil
Trennwandsystem

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Individuelle Farbwahl
Standard RAL 7037 staubgrau. RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau und RAL 5018 türkisblau ohne Mehrpreis lieferbar (bitte bei Bestellung angeben!). Weitere RAL-Farben oder eine Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien gegen Mehrpreis lieferbar.

Türen
Komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur
Variabel anschraubbare Türanschläge
Wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend
Maximale Öffnungswinkel 135° nach innen, 180° nach außen
Neu gestaltetes Türblatt für noch mehr Stabilität

Pfosten inkl. Befestigungslasche und Hülsenanker für Bodenmontage.
Endpfosten aus Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler Fußplatte, Anschraublaschen für Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Dübel.
Mittelpfosten aus Rechteckrohr (70x40x3 mm), mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig).
Eckpfosten aus Quadratrohr (40x40x3 mm), anschraubbar im 90°-Winkel.
T-Pfosten (70x40x3 mm), mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig) für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (Boxenbau etc.).
Wandanschlussprofil als Alternative zu Endpfosten, U-Profil, gelocht für Dübelschrauben.
Aufsatzpfosten für alle Pfostentypen.
Standardlackierung RAL 7037 staubgrau.

Füllungen
Flexibel durch Profilrahmen
Verschiedene Füllungen möglich auch in Kombinehöhen
Preise und Ausführungen auf Anfrage

Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder!
Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandanschlussprofil
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
– mm
Höhe:
2000 mm
Breite:
– mm
Gewicht:
6,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30561167, Büroräume, Hallenbüros, Systemräume
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,89*
€ 52,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 53,79*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,33*
€ 56,00*
28 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,10*
€ 63,79*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,84*
€ 70,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.