Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot
Bodenrost Heronrib 2000 Breite 1m rot
Artikel-Nr.:
     4012-610628
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15461
EAN/GTIN:
     4260061891030
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Nassraumbodenrost HERONRIB 2000, rot

Korrosionsfest, UV-beständig
(Ausnahme Farbe rot)
Widersteht Druck und mechanischen Belastungen.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Porenfrei, daher besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen
Rutschhemmend nach DIN 51097, Bewertungsgruppe C.
Ausführung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: rot, blau, grün, grau.
Materialstärke: 10 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².
Rollenlänge: 10 lfd. M.
Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Maße BxL:
1000x max. 10 mm/m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, bodenrost pvc, bodenrost, miltex bodenrost, 30611192, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Standortmatte, Standortmatten, Steckmatte, Steckmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,59*
€ 133,05*
4 Tage
80
1
Frei Haus
ab € 108,63*
€ 135,03*
2
€ 4,70*
ab € 111,37*
€ 137,02*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,35*
€ 137,99*
Lager 4012
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 139,24*
€ 168,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 168,85*
€ 200,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 161,42*
€ 192,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 152,30*
€ 181,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 139,24*
€ 165,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 337,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
15463
ab € 100,34*
Ähnlich
Miltex
15453
ab € 58,13*
Ähnlich
Miltex
15464
ab € 100,67*
Ähnlich
Miltex
15454
ab € 58,07*
Ähnlich
Miltex
15451
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.