Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Industrierost
>
Artikel
Arbeitsplatzmatte YOGA SPA ULTRA, Vinyl, grün, 500 mm x lfm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-56906
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
15454
EAN/GTIN:
4260061891023
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Arbeitsplatzmatte YOGA SPA ULTRA
für den Innen- und Außenbereich
Material: Vinyl
Breite: 50 cm
Stärke: 10 mm
Farbe: grün
Bestellhinweis:
Rollenabschnitt ab 2 lfm und nur in vollen
Laufmetern möglich, max. 10 lfm.
Vorteile:
- hervorragende Drainage-Eigenschaften
- porenfrei, daher besonders hygienisch
- mit antibakteriellen Zusätzen
- rutschhemmend nach DIN 51097 Klasse C
- beständig gegen UV-Licht und die meisten
Laugen/Säuren
- temperaturbeständig von -23° C bis 60° C
- widersteht Druck und mechanischen
Belastungen
- leicht zuzuschneiden
Anwendungsbereiche:
Der ideale Belag für Duschräume,
Umkleidekabinen, Whirlpools und alle sonstigen
Barfußbereiche in Schwimmbädern.
Reinigung:
Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und
Industrienass- bzw. -trockensauger ideal geeignet,
aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder
einfaches Abfegen sind einfache und schnelle
Reinigungsarten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3457GÜ50
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Grün
Lieferform:
Meterware
Material:
Vinyl
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
500 mm
Stärke:
10 mm
... >
Lager 164
>
Arbeitsschutzprodukte
>
Industriematten
Weitere Suchbegriffe:
Feuchtraumbodenmatten
,
Nassraum-Bodenmatte
,
Nassraummatte
,
Nasszonenbelag
,
Industrierost
,
bodenrost pvc
,
bodenrost
,
miltex bodenrost
,
Arbeitsplatzmatte
,
Arbeitsschutz
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 164
2
€ 4,70*
ab € 58,54*
€ 73,68*
Lager 214
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,07*
€ 77,12*
Lager 4445
4 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 63,89*
€ 81,40*
Lager 4682
30 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 67,91*
€ 86,30*
Lager 827
13 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 91,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 73,68*
€ 87,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 70,09*
€ 83,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,86*
€ 80,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 58,54*
€ 69,66
pro Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter (
entspricht € 147,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 164
Versand:
Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 164
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitsplatzmatte YOGA SPA ULTRA, Vinyl, blau, 1000 mm x lfm
Miltex
15463
ab € 100,34*
Ähnlich
Arbeitsplatzmatte YOGA SPA ULTRA, Vinyl, blau, 500 mm x lfm
Miltex
15453
ab € 58,13*
Ähnlich
Arbeitsplatzmatte YOGA SPA ULTRA, Vinyl, grün, 1000 mm x lfm
Miltex
15464
ab € 100,67*
Ähnlich
Arbeitsplatzmatte YOGA SPA ULTRA, Vinyl, rot, 1000 mm x lfm
Miltex
15461
ab € 100,16*
Ähnlich
Arbeitsplatzmatte YOGA SPA ULTRA, Vinyl, rot, 500 mm x lfm
Miltex
15451
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen