Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest alu 3 Stufen klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitspodest alu 3 Stufen klappbar
Arbeitspodest alu 3 Stufen klappbar
Artikel-Nr.:
     4012-611316
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50006
EAN/GTIN:
     4031405500068
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform
Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, einseitig begehbar

Klappmechanismus mit Sicherung
Kräftige Aluminium-Rechteckholme.
Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil.
80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt.
Bauart-geprüfte Industrieausführung
Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen.

nivello©-Leiterschuhe:
Beste Bodenhaftung und Standsicherheit
Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Schuhe des Herstellers.
Für eine clevere Steigtechnik
Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund.
Standardmäßig ohne Mehrpreis mit nivello©-Leiterschuh
Leitermodelle, die mit dem nivello©-Leiterschuh gekennzeichnet sind, werden serienmäßig mit beweglichem nivello©-Leiterschuh geliefert.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,7 m
obere Trittfläche BxT:
0,65x0,30 m
Podesthöhe:
0,72 m
Stufenanzahl:
3
Standfläche am Boden:
0,76x0,80 m
Maße zusammengelegt:
0,96x0,80x0,17 m
Gewicht ca.:
7,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, 30652060, Alu-Klapptreppen, Arbeitspodeste, Günzburger, Klapp-Treppe, Leitern, Sicherheitstreppen, Steigtechnik, Tritte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,19*
€ 219,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 219,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,20*
€ 220,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,53*
€ 220,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,68*
€ 229,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,865*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.