Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-611316 Herst.-Nr.: 50006 EAN/GTIN: 4031405500068 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, einseitig begehbar
Klappmechanismus mit Sicherung Kräftige Aluminium-Rechteckholme. Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt. Bauart-geprüfte Industrieausführung Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk. Mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen. nivello©-Leiterschuhe: Beste Bodenhaftung und Standsicherheit Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Schuhe des Herstellers. Für eine clevere Steigtechnik Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Standardmäßig ohne Mehrpreis mit nivello©-Leiterschuh Leitermodelle, die mit dem nivello©-Leiterschuh gekennzeichnet sind, werden serienmäßig mit beweglichem nivello©-Leiterschuh geliefert. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,7 m | obere Trittfläche BxT: | 0,65x0,30 m | Podesthöhe: | 0,72 m | Stufenanzahl: | 3 | Standfläche am Boden: | 0,76x0,80 m | Maße zusammengelegt: | 0,96x0,80x0,17 m | Gewicht ca.: | 7,5 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, 30652060, Alu-Klapptreppen, Arbeitspodeste, Günzburger, Klapp-Treppe, Leitern, Sicherheitstreppen, Steigtechnik, Tritte |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,19* | € 219,57* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 166,31* | € 219,58* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,20* | € 220,75* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,53* | € 220,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,68* | € 229,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|