Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundpodest 0,8x0,8 m Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundpodest 0,8x0,8 m Stahl verzinkt
Grundpodest 0,8x0,8 m Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-611445
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     60942
EAN/GTIN:
     4031405609426
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Grundpodest Steigleiter
Grundpodest, Stahl verzinkt zu Steigleiter mit Rückenschutz

Sicherer und rutschfester Stand
Mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen.
Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite.
Tragfähigkeit
Flächenlast: 3,5 KN/m²
Einzellast: 1,5 KN/m²
Ausführung in Edelstahl oder Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Größe ca.:
0,8x0,8 m
Schraubabstand:
388 mm
Gewicht ca.:
61,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitergrundpodest, fluchtleiter, 30652488, Günzburger, Leitern, Steigleitern, Steigtechnik, Tritte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,17*
€ 476,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,47*
€ 476,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,01*
€ 478,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,61*
€ 478,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,86*
€ 528,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,21*
€ 566,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,09*
€ 559,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,34*
€ 545,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,17*
€ 490,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 77,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 242,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 315,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 344,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.