Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundpodest 800 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundpodest 800 x 800 mm
Grundpodest 800 x 800 mm
Grundpodest 800 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405609426
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     060942
EAN/GTIN:
     4031405609426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Grundpodest Steigleiter
  • Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen aus Stahl
  • Geländer an einer Längs- und Stirnseite
  • Nach DIN 14094
  • Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden / Isolierfassaden auf Anfrage
  • Flächenlast: 4,0 kN/m²
  • Einzellast: 2,0kN/m²
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
60,5 kg
Größe ca.:
0,8x0,8 m
Tiefe:
800
Gewicht ca. kg:
61,50
Breite mm:
800
KonsolenmaßSchraubabstände:
388
Weitere Suchbegriffe: Steigleitergrundpodest, fluchtleiter, Steigleiter-Komponente, Steigleiter-Komponenten, Grundpodest
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,85*
€ 476,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,47*
€ 476,20*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,23*
€ 478,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,06*
€ 478,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,09*
€ 527,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,31*
€ 569,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,53*
€ 559,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,84*
€ 546,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 241,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 315,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 343,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 131,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.