Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g weiss
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g weiss
Artikel-Nr.:
     4012-612013
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664200
EAN/GTIN:
     4013695010984
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
";Organisationsmagnet, 700 g Haftkraft

• Komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, hohe Haftkraft
• Lässt sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen
• Spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern
• Kunststoffkappen bleiben mit dem Magneten fest verbunden

Lieferung: Pack à 10 Stück.

"
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haltekraft:
0,7 kg
Höhe:
8 mm
Ø:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
1664200
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, 30704476, Boardmarker-Satz, Flachmagnet, für, Magnet, Magnete, Magnetwandleisten, Organisationsmagnet, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2100
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2306*
€ 0,3011*
1 Tag
2100
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,36*
1 Tag
1470
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,40*
2 Tage
2100
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Lager 4012
100
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,66*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,92*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,98*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,60*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.196,87*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 587,35*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,44*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 74,14*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,14*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,70*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,40*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.