Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot
Artikel-Nr.:
     4012-612024
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660006
EAN/GTIN:
     4013695010786
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rot rund
";Organisationsmagnet, 2000 g Haftkraft

• Mit qualitativ hochwertiger Kunststoffkappe
• Extra starker Magnet mit hoher Haftkraft und Vollkern-Ferrit-Ausstattung
• Pack à 10 Stück

"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Haltekraft:
2 kg
Höhe:
13 mm
Ø:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
1660006
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, 30704498, Boardmarker-Satz, Flachmagnet, für, Magnet, Magnete, Magnetwandleisten, Organisationsmagnet, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
710
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3812*
€ 0,4918*
1 Tag
710
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,61*
1 Tag
300
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,381*
€ 0,611*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,389*
€ 0,642*
Lager 4012
40
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,66*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,92*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,98*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,60*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.196,87*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 587,35*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,44*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 74,14*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,14*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,70*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,40*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.