Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetowandleiste weiss 1000 mm, Pckg. a 10 ST.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Magnetowandleiste weiss 1000 mm, Pckg. a 10 ST.
Magnetowandleiste weiss 1000 mm, Pckg. a 10 ST.
Artikel-Nr.:
     4012-612052
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16151
EAN/GTIN:
     4013695010588
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
";Magnetwandleiste

• Zum Befestigen von Fotos, Postern, Notizen, Plänen etc. mit Hilfe von Magneten
• Selbstklebend, haftend auf allen glatten Flächen
• Oberfläche weiß

"
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
16151
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: magnetleiste 1000 mm holtz, magnethaftleiste, magnethaftleiste 5x100 cm, 30704554, Haftleiste, Klemmleisten, Magnetklemmleisten, Magnetowandleiste, Magnetowandleisten
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 0,943*
€ 1,353*
10
pro Kartonage
€ 4,00*
ab € 2,098*
€ 2,958*
3 Tage
360
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,03*
1 Tag
470
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,03*
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 3,779*
€ 4,979*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,979*
€ 5,92501
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,549*
€ 5,41331
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,219*
€ 5,02061
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,019*
€ 4,78261
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,779*
€ 4,49701
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,779* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 49,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,18*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 1,537*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,59*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,84*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,37*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,21*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.