| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-612990 Herst.-Nr.: V6770/5/5 EAN/GTIN: 4032062001592 |
| |
|
| | |
| Kombiregalschrank Solid, mit Griffknauf • Korpus: melaminharzbeschichtete Spanplatten, widerstandsfähig und pflegeleicht, Vorderkanten mit 2 mm stoßfesten ABS-Kanten • Türen: mit Griffknauf, Metallscharniere, Öffnungswinkel 270° • Schloss: aus Metall • Sockel: höhenverstellbar Weitere Informationen: | | Dekor: | grau | Maße B x T x H: | 800 x 420 x 2004 mm | Herstellername: | Hammerbacher GmbH | Herstellerartikelnummer: | V6770/5/5 | Markenname: | Hammerbacher | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, universalregal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,33* | € 364,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,60* | € 364,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|