| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-612990 Herst.-Nr.: V6770/5/5 EAN/GTIN: 4032062001592 |
| |
|
| | |
| Kombiregalschrank Solid, mit Griffknauf • Korpus: melaminharzbeschichtete Spanplatten, widerstandsfähig und pflegeleicht, Vorderkanten mit 2 mm stoßfesten ABS-Kanten • Türen: mit Griffknauf, Metallscharniere, Öffnungswinkel 270° • Schloss: aus Metall • Sockel: höhenverstellbar Weitere Informationen: | | Dekor: | grau | Maße B x T x H: | 800 x 420 x 2004 mm | Herstellername: | Hammerbacher GmbH | Herstellerartikelnummer: | V6770/5/5 | Markenname: | Hammerbacher | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, universalregal, 30780396, 7830780396, Arbeitsplatzsysteme, Büro, Büro-Schrank, Büromöbel, Holzdekor-Büroschrank, Holzdekorschrank, Kombiregalschrank, Präsentationsregale, Regale, Schrank, Schränke |
| | |
| |