Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
Artikel-Nr.:
     4012-614357
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48110-02-LL
EAN/GTIN:
     4317784392877
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
cp putzmittelschrank
putzmittel schrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar

• Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank
• 2 Fächer
• Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken
• Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
• Füße: Höhe 150 mm
• Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau

Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
810 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
400 mm
Farbe:
RAL 7035
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48110-02-LL
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,95*
€ 426,96*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,36*
€ 426,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 474,58*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,73*
€ 491,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,60*
€ 521,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,96*
€ 508,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,68*
€ 499,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.