Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Füße B 810 RAL7035/7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-614357
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48110-02-LL
EAN/GTIN:
     4317784392877
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
cp putzmittelschrank
putzmittel schrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar

• Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank
• 2 Fächer
• Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken
• Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
• Füße: Höhe 150 mm
• Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau

Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
810 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
400 mm
Farbe:
RAL 7035
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48110-02-LL
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, 30951692, 7830951692, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Schrank, Schranksysteme, Spind, Spinde, Stahlschrank, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wäscheschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,95*
€ 426,96*
Lager 6C8MS
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,36*
€ 426,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 474,58*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,73*
€ 491,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,60*
€ 521,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,96*
€ 508,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,11*
€ 479,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,51*
€ 446,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.