Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerjacke,Vollleder,Größe M, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerjacke,Vollleder,Größe M, natur
Schweißerjacke,Vollleder,Größe M, natur
Artikel-Nr.:
     4012-615739
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2805/1
EAN/GTIN:
     4025888016529
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
craftland schweißerjacke vollleder
Schweißerkleidung aus Rindvollleder

Ausführung Jacke:
•Verdeckte Knopfleiste
•Druckknöpfe
•Stehkragen
Ausführung Hose:
•Mit Zollstocktasche
Material: Rindvollleder
Farbe: natur


Ausführung Jacke:
•Verdeckte Knopfleiste
•Druckknöpfe
•Stehkragen
Material: Rindvollleder
Farbe: natur
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
natur
Herstellerartikelnummer:
2805/1
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Craftland
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißer-jacke leder, Helmut
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,02*
€ 44,24*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,26*
€ 44,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,92*
€ 45,34*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,03*
€ 50,90*
Lager 4012
28
€ 5,90*
ab € 47,86*
€ 61,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.