Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderlatzhose,100%BW,294g/qm,158/164,kornbl./rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderlatzhose,100%BW,294g/qm,158/164,kornbl./rot
Kinderlatzhose,100%BW,294g/qm,158/164,kornbl./rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616267
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     164158
EAN/GTIN:
     4030913164588
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinder latzhose kornblau
kinder-latzhose
Kinder-Latzhose

Ausführung:
•Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
•Zusätzlich aufgesetzte Latztasche
•Zwei aufgesetzte Vordertaschen
•Hosenschlitz mit Reißverschluss
•Gesäß- und Maßstabtasche
•Seitenschlitz verstellbar
•Sicherheitsschnalle an den Trägern
Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau

Weitere Informationen:
Größe:
158/164
Farbe:
kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
164158
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kinder latzhose planam
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 20,42*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,87*
€ 20,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 20,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 20,95*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0164110
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0164122
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0164134
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0164146
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0164170
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
0165086
ab € 13,79*
Ähnlich
Planam
0166086
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.