Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung mf-nv50g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung mf-nv50g E-COLL
Schraubensicherung mf-nv50g E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-618326
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784179690
EAN/GTIN:
     4317784179690
Suchbegriffe:
30606922
Klebstoffe
QR4030081
Rohrgewindekleber
Schraubensicherung mittelfest-mittelviskos

Produktbeschreibung
E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
Anwendungsgebiete
Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.
Technische Kenndaten
Viskosität: 125 mPas (25 °C).
Handfest nach ca. 10 bis 20 Min.
Max. Gewinde M12.
Spaltfüllvermögen: 0,1 mm.
Losbrechmoment: 10 bis 15 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Farbe: blau.

Weitere Suchbegriffe: Schraubensicherung, Sicherung, Sicherungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,09*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,11*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 10,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 10,88*
4 Tage
65
10
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.