Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter Z600 2x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stehleiter Z600 2x10 Sprossen
Alu-Stehleiter Z600 2x10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-618390
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40313
EAN/GTIN:
     4003866403134
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter Z600, beidseitig begehbar

Sehr leicht und zugleich äußerst stabil
Stabile Leichtmetallsprossen (30x30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Langlebige Stahlscharniere.
Robuste Qualität
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,9 m
Arbeitshöhe ca.:
4,05 m
untere äußere Breite:
0,65 m
Sprossenanzahl:
2x10
Holmhöhe:
58 mm
Gewicht:
11,1 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, 30612006, Alu-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Sprossen-Stehleitern, Stehleitern, Stufen-Stehleitern
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,99*
€ 312,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,38*
€ 312,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,84*
€ 319,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,18*
€ 326,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,08*
€ 337,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,24*
€ 371,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.