Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumin. Überfahrbrücke L1485xB1250mm/Tragk3500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumin. Überfahrbrücke L1485xB1250mm/Tragk3500kg
Alumin. Überfahrbrücke L1485xB1250mm/Tragk3500kg
Artikel-Nr.:
     4012-618686
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.002
EAN/GTIN:
     4045012019486
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium-Überfahrbrücke

Stattlich und trittsicher
Witterungsbeständiges Alu-Hohlfachprofil (40 mm).
Bewegliche Auffahrzunge für Steigungsausgleich und flachen Anfahrwinkel.
Kein Verrutschen beim Be-/Entladen.
Unterseite der Brücke mit Gummiprofil (serienmäßig).
Rutschhemmende, profilierte Oberfläche.
Zubehör für mehr Sicherheit
Zusätzliche Sicherheitsarme für Verladerampe (optional).

Weitere Informationen:
Länge:
1485 mm
Breite:
1250 mm
Höhendifferenz min./max.:
0 / +140 mm
Tragkraft:
3500 kg
Gewicht:
61 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke, 30307711, Alu-Keilbrücken
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,43*
€ 871,66*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,85*
€ 871,87*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,16*
€ 878,75*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 825,69*
€ 885,05*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 826,52*
€ 901,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,87*
€ 1.037,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,61*
€ 1.026,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,89*
€ 988,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,85*
€ 966,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 57,78*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 176,21*
Zubehör
Altec
306.00.033
ab € 244,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.