Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelfett 400g Kartusche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittelfett 400g Kartusche E-COLL
Lebensmittelfett 400g Kartusche E-COLL
Artikel-Nr.:
     4012-619264
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389754
EAN/GTIN:
     4317784389754
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelfett
lebensmittelfett kartusche
lebensmittelfett e-coll
lebensmittelfett
Lebensmittelfett

Produktbeschreibung
mit H1-Zulassung der NSF
Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls.
Oxidations- und wasserbeständig, äußerst walkstabil und haftfähig mit guten Korrosionseigenschaften. Besitzt die H1-Zulassung der NSF (National Sanitary Foundation).
Anwendungsgebiet
Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie.
Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.

Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +180 °C).
Tropfpunkt: > 260 °C DIN ISO 2176.
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2N-20.

Weitere Suchbegriffe: 30607585, Coll, E-COLL, Fette, Fettpressen-Schmiergarnitur, für, Kupferpastenspray, Lebensmittelfette, Lebensmittelmaschinen, Mehrzweckfett, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
396
24
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,82*
Lager 4012
396
12
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 12,89*
12
€ 4,90*
ab € 10,42*
€ 13,29*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 13,42*
15 Tage
72
12
€ 6,99*
ab € 11,82*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 154,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.