| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-619264 Herst.-Nr.: 4317784389754 EAN/GTIN: 4317784389754 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelfett Produktbeschreibung mit H1-Zulassung der NSF Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls. Oxidations- und wasserbeständig, äußerst walkstabil und haftfähig mit guten Korrosionseigenschaften. Besitzt die H1-Zulassung der NSF (National Sanitary Foundation). Anwendungsgebiet Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie. Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist. Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +180 °C). Tropfpunkt: > 260 °C DIN ISO 2176. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2N-20. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30607585, Coll, E-COLL, Fette, Fettpressen-Schmiergarnitur, für, Kupferpastenspray, Lebensmittelfette, Lebensmittelmaschinen, Mehrzweckfett, Schmiermittel, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 10,16* | € 12,82* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,35* | € 12,89* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,42* | € 13,29* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 13,42* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 11,82* | € 14,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 307,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|