Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Speed-RackGr 1970x2000x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal Speed-RackGr 1970x2000x800 mm
Weitspannregal Speed-RackGr 1970x2000x800 mm
Artikel-Nr.:
     4012-619336
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     87023
EAN/GTIN:
     4026212205022
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META SPEED-RACK Komplettregal mit Stahlpaneele

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

Für sperrige Güter
Für leichte bis mittlere Belastungen
Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Stahlpaneelen, 19 mm stark

Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1970 mm
Bodenmaße BxT:
2000x800 mm
Anzahl Fachebenen:
4
Fachlast:
500 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,71*
€ 516,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,45*
€ 522,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,04*
€ 535,70*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 483,37*
€ 547,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,25*
€ 560,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,56*
€ 614,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,44*
€ 606,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,80*
€ 590,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,23*
€ 575,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,71*
€ 538,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.