Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussstütze 1 anthrazit 9450-9900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussstütze 1 anthrazit 9450-9900
Fussstütze 1 anthrazit 9450-9900
Artikel-Nr.:
     4012-619479
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9450-9900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze interstuhl
bimos Fußstütze 1

• Mit Klemmhebel-Höhenverstellung
• Geriffelte, rutschhemmende Gummiauflage
• Gestell/Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharz-beschichtet schwarz

Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
65–410 mm
Neigungsverstellung:
8–25 °
Gesamtbreite:
530 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Fußplatte B x T:
440 x 340 mm
Herstellerartikelnummer:
9450-9900
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fussstütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,42*
€ 191,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,48*
€ 192,90*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.