Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 50 l Kst. orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 50 l Kst. orange
Papierkorb 50 l Kst. orange
Artikel-Nr.:
     4012-619723
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2035363
EAN/GTIN:
     4332163395300
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
";50-Liter-Papierkorb nach DIN 30712

• Aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (HD-PE), UV-stabilisiert
• Zur Wand- oder Mastbefestigung mittels Dübel
• Einfache Entnahme des Behälters
• Mit Dreikantverschluss, inklusive Schlüssel

Lieferung: Mit Befestigungsschelle.

Made in Germany!

"
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Höhe:
750 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
310 mm
Fassungsvermögen:
50 l
Gewicht ca.:
4,5 kg
Herstellerartikelnummer:
2035363
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard- mülleimer orange, abfallbehälter für außenanlagen, 30106222, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoff-Mülleimer, Mülleimer, Müllkorb, Mülltonnen, Papiereimer, Papierkorb, Papierkörbe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 78,28*
€ 104,77*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 104,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 104,78*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 79,66*
€ 106,41*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,56*
€ 111,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPV
4332163720911
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.