Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4 Schreib-/Schneidplattegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A4 Schreib-/Schneidplattegrau
A4 Schreib-/Schneidplattegrau
Artikel-Nr.:
     4012-619960
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23310-09
EAN/GTIN:
     4002390037242
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
";Schreibplatte MAULoutdoor

• Perfekt geeignet für kleinere Schneidarbeiten auf der Platte
• Aus Spezial-Kunststoff (2-lagig) gefertigt, mit Schnittspuren unempfindlicher Oberfläche
• Über einen Haken aufhängbar
• Bügelklemme, Klemmweite 8 mm, flach
• Farbe natur
• DIN-A4-Format
• Recycelbar

"
Weitere Informationen:
Höhe:
325 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
23310-09
Herstellername:
Jacob Maul GmbH
Markenname:
MAUL
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 11,34*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 8,78*
€ 12,03*
1
€ 5,50*
ab € 9,68*
€ 13,95*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 10,80*
€ 14,91*
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.