Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 2,2 kg Ablesbarkeit 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 2,2 kg Ablesbarkeit 1 g
Kompaktwaage bis 2,2 kg Ablesbarkeit 1 g
Artikel-Nr.:
     4012-620493
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 2200-0
EAN/GTIN:
     4045761028395
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kompaktwaage Typ EMB

Preisgünstiges Einsteigermodell
Für nicht eichpflichtige Wägungen.
Zuwiegefunktion.
Einfache Bedienung
Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm.
Inklusive Batterien und Anschlussbuchse für Netzadapter (optional bestellbar).
Mit Batterieschonung
AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung, abschaltbar.
Weitere Informationen:
Typ:
EMB 2200-0
Wägebereich:
2200 g
Ablesbarkeit:
1 g
Abmessung BxTxH:
170x240x39 mm
Wägeplatten-Ø:
150 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, 30421047, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaagen, Waagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,75*
€ 47,05*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,24*
€ 47,06*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 39,70*
€ 48,90*
€ 14,90*
ab € 40,08*
€ 49,19*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 36,09*
€ 49,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,71*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.