Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Support Synchro anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-620556
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550 G22
EAN/GTIN:
     4014296476292
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Support Synchro

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1–3 • Ergonomisch geformte Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar • Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar • Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz mit Permanentkontakt • Bezugsstoff aus 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet) • Untergestell bestehend aus stabilem Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden Hinweis : Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: Typ SU, starr/U2, höhenverstellbar • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm • Standard-Teppichbodenrollen 10 mm

Weitere Informationen:
Bezug:
anthrazit
Lehnenhöhe:
520 mm
Herstellerartikelnummer:
8550 G22
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 96,86*
€ 120,08*
€ 5,50*
ab € 94,43*
€ 120,17*
351 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,15*
€ 123,02*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 151,66*
Lager 4012
12
Frei Haus
ab € 151,63*
€ 185,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,48*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,85*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,67*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,13*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.