Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal W100 AR 3000x2140x600 mm Stahlb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal W100 AR 3000x2140x600 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 AR 3000x2140x600 mm Stahlb.
Artikel-Nr.:
     4012-621042
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19684
EAN/GTIN:
     4004514226228
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitspannregal W 100 mit Stahlpaneele, Höhe 3000 mm, 5 Ebenen (Anbauregal)

Die perfekte Alternative zum Palettenregal
Geeignet für die Lagerung schwerer und sperriger Teile.
Böden als verzinkte Stahlpaneele.
Hochwertig pulverbeschichtete Rahmen und Holme mit verzinkten Querverstrebungen.

Schneller Aufbau durch Steckmontage
Fester Zusammenhalt durch Traversen, die mittels Agraffen einfach in das Ständerprofil eingehängt werden. Die Rahmen werden geschraubt.

Lieferung der Rahmen aus Transportgründen in zerlegtem Zustand.

Planungshinweis:
Gesamtlänge des Regals:
Nennlänge + Anzahl Ständer x 57 mm.

Weitere Informationen:
Bodentiefe:
600 mm
Bodenbreite:
2140 mm
Fachlast:
950 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, lagerregal metallplatte, 30493350, Lagertechnik, Regale, SCHULTE, Steckregale, Weitspannregale
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,67*
€ 774,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,22*
€ 774,99*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 746,60*
€ 827,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,40*
€ 871,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,42*
€ 876,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,98*
€ 922,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,45*
€ 909,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,22*
€ 876,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,68*
€ 845,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,67*
€ 821,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.