Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-622530 Herst.-Nr.: 87055 EAN/GTIN: 4026212205305 |
| |
|
| | |
| META SPEED-RACK Komplettregale mit Spanplatte
Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden. Für sperrige Güter Für leichte bis mittlere Belastungen Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen: 4 Stützprofile 8 Stufenholme in Längsrichtung 8 Stufenholme in Tiefenrichtung 8 A-Unterzüge 4 Steckfüße 4 Unterlegbleche 4 Spanplatten, 19 mm stark Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last. Weitere Informationen: | | Regalhöhe: | 2470 mm | Bodenmaße BxT: | 1700x600 mm | Anzahl Fachebenen: | 4 | Fachlast: | 500 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, grundregal, 30412345, Das |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,35* | € 403,96* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,50* | € 403,97* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,32* | € 408,81* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,37* | € 413,49* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,65* | € 416,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|