Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Goliat K.-leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Goliat K.-leder schwarz
Hocker Goliat K.-leder schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-623143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163702856
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
";Drehhocker Goliat

• Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasfeder
• Sitzfläche drehbar, mit strapazierfähigem Kunstlederpolster, schwarz
• Kippsicheres Stahl-Fußkreuz mit Kunststoff-Abdeckung, schwarz
• Ausführung ohne Fußring
• Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen

"
Weitere Informationen:
Material Sitzfläche:
Kunstleder
Sitzhöhenverstellung:
495–530 mm
Anzahl Rollen:
5
Ausführung mit runder Sitzfläche:
Ja
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung:
Ja
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Farbe Untergestell:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, 30561030, Hocker, Rollhocker, Universalhocker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,52*
€ 62,82*
Lager 4012
36
€ 5,90*
ab € 49,46*
€ 63,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,34*
€ 65,77*
1 Tag
36
€ 4,95*
ab € 51,83*
€ 66,30*
5 Tage
36
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.