Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwas 5000/5inox 01756-61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauswasserwas 5000/5inox 01756-61
Hauswasserwas 5000/5inox 01756-61
Artikel-Nr.:
     4012-626736
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4078500044417
EAN/GTIN:
     4078500044417
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk gardena
Hauswasserwerk 5000/5 eco inox

Für die automatische Hauswasserversorgung sowie Brauchwassernutzung in Haus und Garten. Stufenloser Eco-Betrieb ermöglicht bis zu 15 % Energieeinsparung gegenüber Normalbetrieb. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Heißlauf der Pumpe. Tank 5 Jahre wartungsfrei. Einfache Installation, da Vorfilter und Rückflussstop als notwendiges Zubehör bereits integriert. Schnelle und problemlose Inbetriebnahme: Optimierte Selbstansaugung durch automatische Rückschlagventil-Einstellung sowie einfaches Entlüften. Kompakte Bauweise, da Manometer und Druckschalter platzsparend integriert. Sicherer und störungsfreier Betrieb durch wartungsfreien Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter und großvolumigem Wassertank (24 l). Wasserablassschraube zum einfachen Entleeren der Pumpe. Fördermedium: Klares Süßwasser. Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel.

• Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter
• Ausschaltdruck eco/max. 2,2 / 3,2
• Keramikabdichtung/Doppeltes Dichtungssystem
• Integrierter Vorfilter
• Integrierte Trockenlaufsicherung mit Warnlichtfunktion
• Rückflussstop
• Automatische Ein-/Ausschaltung
• Thermo-Stop
• Multifunktionsschalter (Ein/Aus, Manuell-/Automatikbetrieb)
• 3 Ausgänge
• Edelstahlwelle
• Wassertank aus rostfreiem Edelstahl

Weitere Informationen:
GARDENA:
1756-61
Motor:
Kondensatormotor
Leistung:
1200 W
Max. Fördermenge:
4500 l/h
Max. Druck:
5 bar
Max. Ansaughöhe:
8 m
Max. Förderhöhe:
50 m
Wassertank:
24 l
Pumpenlaufwerk:
Jet
Schlauchanschluss:
G 1" (33,3 mm)
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht ca.:
17,3 kg
Anschlusskabel:
1,5 m H05 RNF
Marke:
GARDENA
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,38*
€ 424,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,11*
€ 438,42*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,91*
€ 442,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,56*
€ 473,73*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,54*
€ 526,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,49*
€ 518,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,30*
€ 500,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.