Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN 69893A HSK-A63 27x60mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN 69893A HSK-A63 27x60mm FORTIS
Aufsteckfräserdorn DIN 69893A HSK-A63 27x60mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-627932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784754040
EAN/GTIN:
     4317784754040
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69893
Aufsteckfräsdorn DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893
Messerkopfaufnahme, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet mit Kühlkanalbohrung. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880.

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugschraube.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A63
Dorn-Ø:
27 mm
Dornlänge:
21 mm
Auskraglänge:
60 mm
Abgesetzter Ø:
58 mm
Norm:
DIN 69893
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784754040
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 79,70*
€ 98,43*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 79,75*
€ 98,46*
€ 4,90*
ab € 78,70*
€ 99,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 77,83*
€ 100,29*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 83,33*
€ 102,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.