| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784754040 Herst.-Nr.: 3031310013 EAN/GTIN: 4317784754040 |
| |
|
| | |
| Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet mit Kühlkanalbohrung. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, Schrumpffutter DIN 69893, Aufsteckfräserdorn, Kombi-Aufsteckfräserdorn, Aufsteckfräsdorn, Messerkopfaufnahme, 3031310013, 31310013 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 79,70* | € 98,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,75* | € 98,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,70* | € 99,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,83* | € 100,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 83,33* | € 102,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|