Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegesegment Multiplus 18mm Radius 77mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegesegment Multiplus 18mm Radius 77mm RIDGID
Biegesegment Multiplus 18mm Radius 77mm RIDGID
Artikel-Nr.:
     4012-628015
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     83566
EAN/GTIN:
     0095691835666
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment
Biegesegment

Ausführung: Passend für Mehrzweck-Schraubstock.
Weitere Informationen:
für Nennweite:
18 mm
Biegeradius:
77 mm
für Backenbreite:
120/160 mm
Markenname:
RIDGID
Herstellername:
Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Herstellerartikelnummer:
83566
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 50630018, für, Schraubstöcke, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,33*
€ 119,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 119,71*
€ 4,90*
ab € 95,75*
€ 122,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 151,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 156,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.