Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegesegment Multiplus 18mm Radius 77mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegesegment Multiplus 18mm Radius 77mm RIDGID
Biegesegment Multiplus 18mm Radius 77mm RIDGID
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628015
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     83566
EAN/GTIN:
     0095691835666
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment
Biegesegment

Ausführung: Passend für Mehrzweck-Schraubstock.
Weitere Informationen:
für Nennweite:
18 mm
Biegeradius:
77 mm
für Backenbreite:
120/160 mm
Markenname:
RIDGID
Herstellername:
Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Herstellerartikelnummer:
83566
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 50630018, für, Schraubstöcke, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,98*
€ 119,38*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 119,43*
€ 4,90*
ab € 96,26*
€ 122,48*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 150,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 156,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.