Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube mit Skalenteilung 50-75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube mit Skalenteilung 50-75mm FORTIS
Bügelmessschraube mit Skalenteilung 50-75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717175
EAN/GTIN:
     4317784717175
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube
Bügelmessschraube mit großer Skalentrommel

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß, im Kunststoffkasten.

Weitere Informationen:
Messbereich:
50–75 mm
Spindel-Ø:
8 mm
Spindelsteigung:
1 mm
Trommel-Ø:
28 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717175
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 42750075, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 54,36*
€ 67,84*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 54,08*
€ 67,88*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 68,17*
€ 4,90*
ab € 52,83*
€ 68,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 52,89*
€ 70,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.