Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube mit Skalenteilung 50-75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube mit Skalenteilung 50-75mm FORTIS
Bügelmessschraube mit Skalenteilung 50-75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717175
EAN/GTIN:
     4317784717175
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 50-75mm
bügel - messschraube
Bügelmessschraube mit großer Skalentrommel

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß, im Kunststoffkasten.

Weitere Informationen:
Messbereich:
50–75 mm
Spindel-Ø:
8 mm
Spindelsteigung:
1 mm
Trommel-Ø:
28 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717175
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, 42750075, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 67,28*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 54,60*
€ 67,28*
€ 4,90*
ab € 53,21*
€ 67,54*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 69,00*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 57,36*
€ 69,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.