Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084A 40x0,03x54mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084A 40x0,03x54mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084A 40x0,03x54mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719551
EAN/GTIN:
     4317784719551
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
Fräserdornring - Form A

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.

Weitere Informationen:
Bohrung:
40 mm
Breite:
0,03 mm
Außen-Ø:
54 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719551
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440097, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,78*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,06*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,64*
€ 5,17*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.